FLEXOVIT KONTAKTSTIFT 30X30X6

Spiraband

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Flexovit:63642562535
Rubix:23977147
EAN:3157625597884
FLEXOVIT KONTAKTSTIFT 30X30X6

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FLEXOVIT KONTAKTSTIFT 30X30X6


Spirabands zijn gemaakt van schuurlinnen dat is opgerold en gelijmd op een katoenen drager. Ze zijn ontworpen om moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken, zoals binnendiameters, randen, rondingen en contouren van onderdelen. Spirabands kunnen worden gebruikt op metalen, leer, glas, kunststof en hout en zijn de ideale vorm voor het verwijderen van deellijnen, onvolkomenheden en bramen op oppervlakken en nabewerking en reparatiewerk aan metalen structuren. Ze bereiken een hoge materiaalafname dankzij de hoogwaardige korrel en een uitzonderlijke levensduur, zelfs onder de meest veeleisende gebruiksomstandigheden. Spiraband kan worden gebruikt op elektrisch of pneumatisch gereedschap, maar moet op de juiste maat getande rubberhouder worden gemonteerd.

Sterke punten

•Zirconium grain - fast stock removal & long tool life
Linen carrier (X) - flexible
Suitable for steel, stainless steel and wood

Toepassingen

Sand

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Typespiraband
Diameter30 mm
Breedte30 mm
€ 14,10 excl. BTW
/ stuk
€ 17,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden