NORTON AFBRAAMSCHIJF NQ24P 125X7,0X22,23 T27 (PK=10ST)
Slijpschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66253371362
Rubix:A0035932
EAN:8711479629983

Documenten
Productdetails : NORTON AFBRAAMSCHIJF NQ24P 125X7,0X22,23 T27 (PK=10ST)
Ontworpen voor optimale prestaties op alle soorten zwart staal. De keramiek/aluminium mix van korrels garandeert een absolute maximale materiaalverwijdering en snijsnelheid. Zeer comfortabel in gebruik. Waar echt bespaard moet worden op tijd, moeite en proceskosten.
Sterke punten
•Fast grinding formula, gets the job done faster
More comfortable to use with reduced hand fatigue from less cutting vibration
Longer wheel life means less downtime and waste, fewer wheels needed
More comfortable to use with reduced hand fatigue from less cutting vibration
Longer wheel life means less downtime and waste, fewer wheels needed
Toepassingen
Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Toepassing | slijpen |
| Vorm | rond |
| Model | nq 24 p-bf27 |
| Serie | quantum3 |
| Korrel | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,19 excl. BTW
/ pak
€ 132,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen