Referenties
Pferd Tools:E 125-2,8 PSF DUO STEELOX
Rubix:23088939
Fabrikant:62012620
EAN:4007220754504




Technische samenvatting
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 2,8 mm |
Productdetails : PFERD COMBISCHIJF E 125-2,8 A46 P PSF-INOX DUO
Bevordert de voorraadhouding, omdat deze schijf op staal en edelstaal (INOX) gebruikt kan worden. Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse. Reeds met geringe slijpdruk zeer verspaningsvriendelijk. Slijpmiddel: korund A. Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen. Zacht allround gereedschap in hardheid L met hoog slijpvermogen en goede standtijd.
Combination disc E 125-2,8 A46 P PSF-IN.DUO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 2,8 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | e 125-2,8 psf duo steelox |
| Serie | psf duo steelox (universal line psf) |
| Korrel | 46 |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 24,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen