METABO SLIJPSTEEN RESERVE 150X20X20 MM - 80 J 630638000
Slijpstenen, edelkorund
Zie technische informatieReferenties
Metabo:630638000
Rubix:A0216644
EAN:4007430440020

Productdetails : METABO SLIJPSTEEN RESERVE 150X20X20 MM - 80 J 630638000
Voor het slijpen van HSS-gereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Dikte | 20 mm |
| Korrel | 80 |
| Toepassing | voor het slijpen van hss-gereedschap |
| Wieltype | slijpsteen |
| Type | slijpsteen reserve |
| Schuurmateriaal | edelkorund |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,25 excl. BTW
/ stuk
€ 31,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen