PFERD STIFTSTEEN ZY 0306/3 AR 100 O 5V CIL.
Slijpstenen op staaf ZY 0306 3 AR 100 O 5 V
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:ZY 0306 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:23085010
Fabrikant:31103270
EAN:4007220094525

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 0306/3 AR 100 O 5V CIL.
De wielen op de J-hardheidsstaaf zijn gemaakt met een keramisch bindmiddel met een mengsel van schurende korrels op basis van witte topkorund en blauwe keramische korrels. De combinatie van de zeer scherpe witte bovenste korund met goede versnippering en de zelfslijpende eigenschap van de microkristallijne keramische korrel maakt het mogelijk, dankzij het zachte bindmiddel, om een groot verwijderingsvolumes per tijdseenheid en daardoor een lange levensduur te bereiken. De J-hardheid is bedoeld voor oppervlaktegebruik op titanium-gebaseerde materialen, nikkel- en kobaltlegeringen en voor de bewerking van gehard stalen onderdelen en superpositielassen. VIDÉOPFERD Voor meer informatie, bekijk hier of op de website www.Pferd.com
Sterke punten
Zeer efficiënte verwijdering en verminderde slijptijden die een verlaging van de arbeidskosten mogelijk maken. De hardheid M is valt onder de bindmiddelen die zeer gemakkelijk slijpen mogelijk maken. Hoge geometrische stabiliteit, constante kwaliteit en extreme dimensionale toleranties.
Toepassingen
Machinale bewerking van staaloppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Korrel | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden