FACOM MOMENTSLEUTEL MET RATEL 340NM E.306A340S
E.306A - Elektronische momentsleutels met koppellezer, met ratel
Zie technische informatieReferenties
Facom:E.306A340S
Rubix:10562522
EAN:3148518349963


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 17 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 340 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Productdetails : FACOM MOMENTSLEUTEL MET RATEL 340NM E.306A340S
De elektronische momentsleutel met ratel van FACOM is een precisiegereedschap dat zorgt voor gecontroleerd en betrouwbaar aandraaien. De E.306A serie combineert digitale technologie met de expertise van FACOM om een optimale controle van het aanhaalmoment en de hoek te garanderen, terwijl de traceerbaarheid van de werkzaamheden wordt vereenvoudigd.
Kenmerken:
Deze momentsleutel is uitgerust met een duidelijk LCD-display voor directe weergave van het toegepaste moment. De bi-materiaal grip biedt comfort en veiligheid, zelfs bij intensief gebruik. Het geïntegreerde waarschuwingssysteem met licht-, geluids- en trilindicator waarschuwt zodra het ingestelde aanhaalmoment is bereikt. Dankzij het interne geheugen en de USB-connectiviteit kan de gebruiker tot 250 metingen opslaan en overdragen. De sleutel biedt twee meetmodi: piek en volgend. De piekmodus geeft de hoogste toegepaste koppelwaarde weer; de volgende modus geeft het toegepaste koppel in realtime weer. Met de sleutel kunnen 9 koppel- en/of hoekwaarden vooraf worden ingesteld. Het robuuste ontwerp en de kunststof opbergkoffer met schuimrubberen inzetstuk maken dit een duurzaam en praktisch gereedschap.
Specificaties:
• Model: E.306A
• Aanhaalmomentbereik: 1,5 tot 340 N·m (afhankelijk van model)
• Nauwkeurigheid: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit, ± 4% van de minimale waarde tot 20%
• Ratelmechanisme: ja
• Meetmodi: piek en volgend
• Eenheden: N·m, lbf·ft, lbf·in, kg·cm
• Geheugen: 250 metingen
• Connectiviteit: USB
• Aantal voorinstellingen: 9 programmeerbare waarden
• Vierkante opname: 1/4", 3/8" of 1/2" (afhankelijk van model)
• Signalen: LED-lamp, geluidssignaal en trilling
• Weergave: LCD-scherm
• Voeding: 2 AA-batterijen (autonomie ca. 110 uur)
• Levensduur: 10.000 cycli
• Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +60 °C
• Geleverd met ratel in kunststof koffer met schuiminlay
• Garantie: 3 jaar
Normen:
Deze elektronische momentsleutel van FACOM voldoet aan de internationale norm ISO 6789. Elke sleutel is individueel genummerd en wordt geleverd met een kalibratiecertificaat conform ISO 6789.
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een wereldwijde referentie op het gebied van professioneel gereedschap. Met meer dan 100 jaar expertise onderscheidt het merk zich door zijn hoge kwaliteitseisen, voortdurende innovatie en vermogen om te voldoen aan de behoeften van professionals in de auto-industrie, de industrie en de bouw. Facom heeft iconische gereedschappen ontwikkeld die generaties lang meegaan. Het merk maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep en beschikt over een internationaal netwerk. De levenslange garantie, die in 1952 werd ingevoerd, staat garant voor vertrouwen en duurzaamheid.
Kenmerken:
Deze momentsleutel is uitgerust met een duidelijk LCD-display voor directe weergave van het toegepaste moment. De bi-materiaal grip biedt comfort en veiligheid, zelfs bij intensief gebruik. Het geïntegreerde waarschuwingssysteem met licht-, geluids- en trilindicator waarschuwt zodra het ingestelde aanhaalmoment is bereikt. Dankzij het interne geheugen en de USB-connectiviteit kan de gebruiker tot 250 metingen opslaan en overdragen. De sleutel biedt twee meetmodi: piek en volgend. De piekmodus geeft de hoogste toegepaste koppelwaarde weer; de volgende modus geeft het toegepaste koppel in realtime weer. Met de sleutel kunnen 9 koppel- en/of hoekwaarden vooraf worden ingesteld. Het robuuste ontwerp en de kunststof opbergkoffer met schuimrubberen inzetstuk maken dit een duurzaam en praktisch gereedschap.
Specificaties:
• Model: E.306A
• Aanhaalmomentbereik: 1,5 tot 340 N·m (afhankelijk van model)
• Nauwkeurigheid: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit, ± 4% van de minimale waarde tot 20%
• Ratelmechanisme: ja
• Meetmodi: piek en volgend
• Eenheden: N·m, lbf·ft, lbf·in, kg·cm
• Geheugen: 250 metingen
• Connectiviteit: USB
• Aantal voorinstellingen: 9 programmeerbare waarden
• Vierkante opname: 1/4", 3/8" of 1/2" (afhankelijk van model)
• Signalen: LED-lamp, geluidssignaal en trilling
• Weergave: LCD-scherm
• Voeding: 2 AA-batterijen (autonomie ca. 110 uur)
• Levensduur: 10.000 cycli
• Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +60 °C
• Geleverd met ratel in kunststof koffer met schuiminlay
• Garantie: 3 jaar
Normen:
Deze elektronische momentsleutel van FACOM voldoet aan de internationale norm ISO 6789. Elke sleutel is individueel genummerd en wordt geleverd met een kalibratiecertificaat conform ISO 6789.
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een wereldwijde referentie op het gebied van professioneel gereedschap. Met meer dan 100 jaar expertise onderscheidt het merk zich door zijn hoge kwaliteitseisen, voortdurende innovatie en vermogen om te voldoen aan de behoeften van professionals in de auto-industrie, de industrie en de bouw. Facom heeft iconische gereedschappen ontwikkeld die generaties lang meegaan. Het merk maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep en beschikt over een internationaal netwerk. De levenslange garantie, die in 1952 werd ingevoerd, staat garant voor vertrouwen en duurzaamheid.
Sterke punten
• Hoge aanhaalprecisie voor optimale kwaliteit van verbindingen en maximale betrouwbaarheid van werkzaamheden
• Gecombineerde visuele, akoestische en vibrerende waarschuwing die de gebruiker duidelijk en onmiddellijk informeert zodra de doelwaarde is bereikt.
• USB-connectiviteit voor eenvoudig gegevensbeheer, registratie en traceerbaarheid van metingen
• Robuust en ergonomisch ontwerp voor comfortabel en duurzaam gebruik, zelfs bij herhaald of langdurig gebruik
• Gecombineerde visuele, akoestische en vibrerende waarschuwing die de gebruiker duidelijk en onmiddellijk informeert zodra de doelwaarde is bereikt.
• USB-connectiviteit voor eenvoudig gegevensbeheer, registratie en traceerbaarheid van metingen
• Robuust en ergonomisch ontwerp voor comfortabel en duurzaam gebruik, zelfs bij herhaald of langdurig gebruik
Toepassingen
De FACOM E.306A elektronische momentsleutel met ratel is geschikt voor diverse professionele toepassingen. Deze sleutel is ideaal voor autowerkplaatsen, waar het nauwkeurig naleven van aanhaalmomenten essentieel is voor veiligheid en prestaties. In de industrie wordt dit gereedschap gebruikt voor de montage van onderdelen die hoge precisie en meettraceerbaarheid vereisen. Het wordt ook toegepast in de luchtvaartsector, onderhoudsafdelingen en kwaliteitscontrolelaboratoria voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2819 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 810x125x80 mm |
| Gewicht verpakking | 2812 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 17 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 340 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 650 mm |
| Gewicht | 2,859 kg |
| Bevestiging | 9x12 - 14x18 mm |
| Norm | iso 6789 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 583,23 excl. BTW
/ stuk
€ 705,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen