Referenties
Gedore:31 KR 8-17
Rubix:10011565
Fabrikant:6254180
EAN:4010886625415

Productdetails : GEDORE SLIP-RATEL 31KR - 8-17 MM
Frictiesleutel (31 K) met verwisselbare UD-profiel of 12-kant inzetringen (31 R). 6-kant ringen op aanvraag. bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw. Tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd. Opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 212 g |
| Opening | 17 |
| Lengte | 205 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
