Referenties
Gedore:31 KVR 8-14
Rubix:10011605
Fabrikant:6266780
EAN:4010886626672

Productdetails : GEDORE SLIP-RATEL 31KVR - 8-14 MM
• frictiesleutel (31 K) met verwisselbare 4-kant inzetringen (31 VR)
• bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd
• opbouw artikelnummer: 31 KVR 8-12 = slip-ratel 31 K-8 + inzetring 31 VR-12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 221 g |
| Aansluiting | vierkant-ring 14 mm '' |
| Lengte | 205 mm |
| Diameter | 14 mm |
| Model | 31 kvr 8-14 |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 221 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
