Referenties
Fabory:38031.050.001
Rubix:08913808
EAN:8715493223370

Productdetails : ELVZ 140HV SLUITRING VLAKGESTAMPT D125-1A M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,48 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Metrische diameter | M5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
10 mm
Metrische diameter
M5