SPARTEX RVS A4 SLUITRING VOOR HOUT D1052 M20X80X8
Sluitringen voor houtbevestigingen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONB80X22A4
Rubix:08261841
Fabrikant:1052422
EAN:4043377125781


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 80 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VOOR HOUT D1052 M20X80X8
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VOOR HOUT D1052 M20X80X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Norm | DIN 1052 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,19 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 182,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen