SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M48
Platte sluitringen, normale serie, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ48A2ISO
Rubix:0899113039
Fabrikant:7089248
EAN:4043377308672


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 48 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 92 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M48
Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 48 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 92 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Metrische diameter | M48 |
| Dikte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,56 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 58,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
48 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
92 mm
Metrische diameter
M48