Referenties
Spartex:RONPLU2,2A4
Rubix:08261830
Fabrikant:9021422
EAN:4043377198235


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 6 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021 3XD M2X6X0,8
SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021 3XD M2X6X0,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Metrische diameter | M2 |
| Dikte | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 9,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
2,2 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
6 mm
Norm
Metrische diameter
M2