Referenties
Spartex:RON21A4
Rubix:08253493
Fabrikant:01254210
EAN:4043377024091


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 27 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 140 HV SLUITRING ZF D125-1A M20
SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZF D125-1A M140 HVX21
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 21 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 27 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,29 excl. BTW
/ stuk
€ 0,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
21 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
27 mm
Norm
Metrische diameter
M20