SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M10

Dikke sluitringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONEPAIS10,5A2
Rubix:08253705
Fabrikant:73492105
EAN:4043377152060
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M10

Technische samenvatting

Binnendiameter10,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M10


SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M10,5X25X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter10,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter25 mm
NormDIN 7349
Metrische diameterM10
Dikte4 mm
€ 0,13 excl. BTW
/ stuk
€ 0,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

10,5 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

Metrische diameter

M10