RVS A4 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M8
Vlakke sluitring met facet DIN 125-1B RVS A4
Zie technische informatieReferenties
Fabory:55426.080.001
Rubix:08256882
EAN:8715492345349

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 19 mm |
Productdetails : RVS A4 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M8
Vlakke sluitring met facet DIN 125-1B RVS A4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,83 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden