MECALINE SLUITSCHAKEL 32B-1 (Splitpen)
Sluitschakel, staal, volgens DIN 8187 - ISO 606
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MDJ.32B1
Rubix:A0048533
Fabrikant:883795
EAN:3660338372063




Technische samenvatting
| Ketting | 32b-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 32B-1 (Splitpen)
Sluitschakel, staal, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
32B1 Simplex verbindingsschakel (splitpen-type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Ketting | 32b-1 |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 29,21 mm |
| Type | verbindingsschakel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,18 excl. BTW
/ stuk
€ 9,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden