Referenties
Tsubaki:RS12B 1 A1CL (P=3/4'')
Rubix:01265318
Fabrikant:1212121102
EAN:8718472047851



Technische samenvatting
| Ketting | bs single pitch standard |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS12B-1 A1
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Ketting | bs single pitch standard |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Gewicht | 28 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,11 excl. BTW
/ stuk
€ 6,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen