TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS40-1 RVS SA1
Sluitschakel voor roestvaststalen transportketting RS40-1 SS met meenemer SA1
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS40 SS 1 SA1 CL (P=1/2'') (SC)
Rubix:01265620
Fabrikant:1122405102
EAN:8718472043778



Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS40-1 RVS SA1
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting met meenemers zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Ketting | ansi single pitch ss |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,83 excl. BTW
/ stuk
€ 11,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen