Referenties
Gates:SPZ2437 DELTA NARROW
Rubix:A0675230
Fabrikant:962462437
EAN:5414465676833

Productdetails : GATES V-SNAAR SPZ 2437 DELTA NARROW
Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Smalle V-riem GATES
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spz |
| Bovenbreedte | 9,7 mm |
| Richtlengte | 2437 mm |
| Binnenlengte | 2400 mm |
| Buitenlengte | 2450 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Omhuld | ja |
| Serie | delta narrow |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 70 °C |
| Minimale poeliediameter | 63 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,33 excl. BTW
/ stuk
€ 34,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen