Referenties
Klüber Lubrication:0270410037
Rubix:07402302
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH PEG 46- 121 - BLIK 1 KG
De speciale Klübersynth PEG 46 vetten zijn samengesteld uit een polyglycol basisolie en een lithium verdikkingsmiddel, beschikbaar in NLGI-klassen 00 en 1.
Sterke punten
• De goede slijtagebescherming van zowel de tandwielen als de rollagers zorgt voor een lange levensduur van de onderdelen
• De uitstekende viscositeit bij verschillende temperaturen, zorgt voor de vorming van een voldoende dikke laag smeer, zelfs bij verhoogde en hoge temperaturen
• Veel langere levensduur dan minerale oliën dankzij de uitstekende stabiliteit bij veroudering en oxidatie van de synthetische basisolie die wordt gebruikt in Klübersynth PEG 46-vetten: De onderhoudsintervallen kunnen dus worden verlengd en in bepaalde gevallen is zelfs levenslange smering mogelijk
• De uitstekende bescherming tegen wrijving van de polyglycol basisolie vermindert het verlies aan kracht en verbetert de efficiëntie
• De uitstekende viscositeit bij verschillende temperaturen, zorgt voor de vorming van een voldoende dikke laag smeer, zelfs bij verhoogde en hoge temperaturen
• Veel langere levensduur dan minerale oliën dankzij de uitstekende stabiliteit bij veroudering en oxidatie van de synthetische basisolie die wordt gebruikt in Klübersynth PEG 46-vetten: De onderhoudsintervallen kunnen dus worden verlengd en in bepaalde gevallen is zelfs levenslange smering mogelijk
• De uitstekende bescherming tegen wrijving van de polyglycol basisolie vermindert het verlies aan kracht en verbetert de efficiëntie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,01 excl. BTW
/ stuk
€ 169,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
