Referenties
Siemens:5SY6505-7
Rubix:3499011683
EAN:4001869247809

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY6505-7
Installatieautomaat Siemens.
Overstroombeveiligingsautomaat 230 V 6 kA, 1+N-polig, C, 0,5 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Stroomsterkte | 0,5 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,85 excl. BTW
/ stuk
€ 112,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 48 dagen
