SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1001FG-04
Snelheidsregelaar serie AS-FG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS1001FG-04
Rubix:05288168
Fabrikant:AS1001FG-04
EAN:3618035550468

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1001FG-04
De -FG serie is compatibel met toepassingen die geen koper accepteren en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar het spoelen met water de standaard debietregelaars zou kunnen beschadigen, zoals in verpakkingstoepassingen of in de voedingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal omwentelingen van de stelschroef te verhogen tot 10. Het huis en de stelschroef zijn gemaakt van zeer slagvast wit hars voor een strak uiterlijk. Deze serie omvat ook SMC indrukkoppelingen, die verkrijgbaar zijn voor externe pijpdiameters van 4 tot 12 mm.
Debietregelaar serie As
Sterke punten
Corrosiebestendig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas m5 mannelijk |
| Type | regelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,71 excl. BTW
/ stuk
€ 11,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen