Referenties
SMC:AS2002F-04-J
Rubix:A0911003
Fabrikant:00863898
EAN:3618035546133

Technische samenvatting
| Type koppeling | push-in-aansluiting, inlaat mannelijk; schroefdraad r |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as2002f-04-j |
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2002F-04-J
SMC-serie AS*002F, in-line type, compacte snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseren de installatietijd, verminderen de montagehoogte en maken een compacter machineontwerp mogelijk. Deze snelheidsregelaars kunnen in 4 varianten worden gemonteerd (directe montage, montage met L-beugel, montage op DIN-rail en montage in houder).
Sterke punten
In-line, compacte One-Touch-armaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | push-in-aansluiting, inlaat mannelijk; schroefdraad r |
| Type | smc snelheidsregelventiel as2002f-04-j |
| Materiaal | messing, pbt (polybutyleentereftalaat) |
| Debiet | 162 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,91 excl. BTW
/ stuk
€ 13,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen