Referenties
SMC:AS3201-03-F08S-X737
Rubix:05276789
EAN:3618035535977

Technische samenvatting
| Type koppeling | r3/8 (schroefdraad) |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel as3201-03-f08s-x737 |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS3201-03-F08S-X737
Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
De stromingsregelaars van SMC met geïntegreerde steekkoppelingen minimaliseren de tijd voor het aansluiten, verlagen de montagehoogte en maken een compactere opbouw van de installatie mogelijk. Bij deze stromingsregelaars is de behuizing draaibaar voor eenvoudiger montage. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) of in metrische R(PT)-maatvoering en slangmaten van 3,2mm tot 12mm AD (metrieks) en 1/8 tot 1/2 AD (inch), optioneel in hoek- of universele uitvoering (verhoogt de flexibiliteit). Met inlaat- en uitlaatdrossel, daarom zijn deze stromingsregelaars geschikt voor bijna alle toepassingen.
Sterke punten
Snelheidsregelaar met One-Touch-aansluitingen
Metaalbehuizing in hoekvorm
Meter-in of Meter-out regeling
Metaalbehuizing in hoekvorm
Meter-in of Meter-out regeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r3/8 (schroefdraad) |
| Type | smc smoorventiel as3201-03-f08s-x737 |
| Materiaal | zdc (zinklegering); messing; roestvast staal (sus) |
| Debiet | 47400 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-x737 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,91 excl. BTW
/ stuk
€ 31,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen