SMC SMOORVENTIEL AS2002F-06

Actuatoren Accessoires AS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2002F-06
Rubix:05288244
Fabrikant:00769767
EAN:3618035546102
SMC SMOORVENTIEL AS2002F-06
Technische samenvatting
Type koppelingpush-in-koppeling (one-touch)
Typesnelheidsregelaar (inline-type)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2002F-06


Snelheidsregelventiel, Insteekkoppeling, In-line, Compact
•Toepasbare buisbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Bedrijfsdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.

Behuizingmaat: 200 (1/8 Standaard)
Toepasbare buisbuitendiameter: 06 (ø6)
Optie: Geen
Borgmoer: Standaard (Zeskant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingpush-in-koppeling (one-touch)
Typesnelheidsregelaar (inline-type)
Aangepaste tariefcode84813099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,53 excl. BTW
/ stuk
12,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden