SMC SMOORVENTIEL AS3002FS-08

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS3002FS-08
Rubix:A0246775
Fabrikant:01489720
EAN:3618035536448
SMC SMOORVENTIEL AS3002FS-08
Technische samenvatting
Type koppelingone-touch-steekkoppeling (f)
Typesnelheidsregelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS3002FS-08


Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om het lichaam te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 300 (3/8 Standard)
Indicator Direction: 0°
Applicable Tube O.D.: 08 (ø8)

Sterke punten

•In-line, compacte, one-touch fittingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch-steekkoppeling (f)
Typesnelheidsregelaar
Materiaalpbt (behuizing); messing (naaldgeleiding, elektroloos vernikkeld)
Debiet60000 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fs
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,92 excl. BTW
/ stuk
24,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen