SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FG-01-04SA

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2201FG-01-04SA
Rubix:A0728277
Fabrikant:01284036
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FG-01-04SA
Technische samenvatting
Type koppelingone-touch snelkoppeling, gehoekt type (hoek)
Typeterugslagklep + instelbare eenrichtings-doorstroomregelaar (snelheidsregelaar)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FG-01-04SA


Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.

Sterke punten

-Boogtype, snelheidsregeling met one-touch fitting
Verbeterde, grotere push-lock handgreep
Gemakkelijke identificatie van meter-in (blauwe handgreep) vs. meter-uit (grijze handgreep)
Max. werkdruk 1MPa
Toepasbaar slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch snelkoppeling, gehoekt type (hoek)
Typeterugslagklep + instelbare eenrichtings-doorstroomregelaar (snelheidsregelaar)
Materiaalbehuizing : pbt ; metalen onderdelen : roestvast staal 303 ; afdichtingen : nbr
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fg
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Poortgrootte1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,08 excl. BTW
/ stuk
19,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen