Referenties
SMC:AS2201FG-02-06SA
Rubix:A0728276
Fabrikant:01326962

Technische samenvatting
| Type koppeling | binnendraad r 1/4 (binnen) + one-touch-aansluiting (push-lock) voor buis ø6 |
|---|---|
| Type | snelheidsregelaar / pneumatische debietregelaar, hoekuitvoering (elbow), naaldklep |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FG-02-06SA
Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
Sterke punten
-Boogtype, snelheidsregeling met one-touch fitting
Verbeterde, grotere push-lock handgreep
Gemakkelijke identificatie van meter-in (blauwe handgreep) vs. meter-uit (grijze handgreep)
Max. werkdruk 1MPa
Toepasbaar slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Verbeterde, grotere push-lock handgreep
Gemakkelijke identificatie van meter-in (blauwe handgreep) vs. meter-uit (grijze handgreep)
Max. werkdruk 1MPa
Toepasbaar slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | binnendraad r 1/4 (binnen) + one-touch-aansluiting (push-lock) voor buis ø6 |
| Type | snelheidsregelaar / pneumatische debietregelaar, hoekuitvoering (elbow), naaldklep |
| Materiaal | pbt (behuizing a) + roestvrij staal sus303 (behuizing b) |
| Debiet | 27600 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fg |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,82 excl. BTW
/ stuk
€ 21,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen