FESTO VERDEELBLOK FR-12-PK-3-B 8761

FR Verdeler

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FR-12-PK-3-B
Rubix:06145640
Fabrikant:8761
EAN:4052568001643
FESTO VERDEELBLOK FR-12-PK-3-B 8761
Technische samenvatting
Type koppelingg1/4
Typeverdeelblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VERDEELBLOK FR-12-PK-3-B 8761


Verdeelblok FR-12-PK-3-B Nominale diameter = 2,5 mm, inbouwpositie = willekeurig, werkdruk volledig temperatuurbereik = 0 - 8 bar, bedrijfsmedium = perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:-:-], opmerking over bedrijfs- en stuurmedium = geoliede werking mogelijk (vereist bij verdere werking)
Verdeelblok FR-12-PK-3-B Nominale diameter = 2,5 mm, inbouwpositie = willekeurig, bedrijfsdruk = 0 - 8 bar, bedrijfsmedium = (* gefilterde, niet-geoliede perslucht, * gefilterde, geoliede perslucht), aantal uitgangen = 12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht79,9 g
Type koppelingg1/4
Typeverdeelblok
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,68 excl. BTW
/ stuk
29,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen