Referenties
IMI Norgren:430402200
Rubix:0699005436
Fabrikant:430402200

Productdetails : NORGREN KNIE KOPPELING 22MM
Hoekkoppeling 22 klemring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing, vernikkeld |
| Aansluiting 1 | 22 mm |
| Type | 22mm elleboogkoppeling |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,72 excl. BTW
/ stuk
€ 37,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
