MECALINE SMOORVENTIEL BUI.DR 8-1/4 - 840819

Snelheidsregelventiel met buitendraad, beide zijden regelbaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:840819
Rubix:05170106
EAN:3660338061516
MECALINE SMOORVENTIEL BUI.DR 8-1/4 - 840819
Technische samenvatting
Typemecaline smoorventiel bui.dr 8-1/4 - 840819
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE SMOORVENTIEL BUI.DR 8-1/4 - 840819


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 1-10 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
"B"-markering op de behuizing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typemecaline smoorventiel bui.dr 8-1/4 - 840819
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,09 excl. BTW
/ stuk
13,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden