Referenties
SMC:AS2211F-01-10S
Rubix:05276837
Fabrikant:AS2211F-01-10S
EAN:3618030612628

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2211F-01-10S
Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en montagehoogte en maakt het mogelijk om compactere machines te ontwerpen. Het huis van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met pijpbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (mm), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | g |
| Type | snelheidsregelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,16 excl. BTW
/ stuk
€ 11,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen