FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M5-6 130772 (153335)
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSML-M5-6-100
Rubix:06143056
Fabrikant:130772
EAN:4052568024932

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M5-6 130772 (153335)
L-insteekfitting QSML-M5-6-100 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=mini, Nominale grootte=2,1 mm, type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 86x86x72 mm |
| Logistiek gewicht | 4,54 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,04 excl. BTW
/ stuk
€ 2,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden