FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-G1/4-6-I 186149
Meervoudige verdeler QSLV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV-G1/4-6-I
Rubix:06147660
Fabrikant:186149
EAN:4052568039530

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-G1/4-6-I 186149
L-insteekschroefkoppeling QSLV-G1/4-6-I 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,37 excl. BTW
/ stuk
€ 4,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen