MECALINE RVS SNELHEIDSREGELKOPPELING 1/4 UITL - 859694
Snelheidsregelventiel, RVS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859694
Rubix:06851914
EAN:3660338146787

Documenten
Productdetails : MECALINE RVS SNELHEIDSREGELKOPPELING 1/4 UITL - 859694
Materiaal: AISI316L, FKM
Temperatuur : -10°C tot +120°C
Drukrange : 1 tot 10 bar
Temperatuur : -10°C tot +120°C
Drukrange : 1 tot 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Materiaal | rvs 316l |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Aansluiting 2 | 1/4 |
| Type bedrading | bspp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,78 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 284,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen