SMC SNELKOPPELING KK3S-04H

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KK3S-04H
Rubix:05283774
Fabrikant:00003522
EAN:3618036076509
SMC SNELKOPPELING KK3S-04H
Technische samenvatting
Materiaalc3604 (huis); pbt (klep, klepzitting, kraag, afstandsstuk); schokabsorberend pbt (borgring); koudgewalst koolstofstaal (huls); 304 roestvrij staal (doorn); fkm (klep o-ring); nbr (klepzitting o-ring, dop o-ring, pakking); 304 roestvrij staal (klepveer, hulsveer, doorn, kraag 2); weerbestendig nbr (hulsdeksel).
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK3S-04H


Snelkoppeling - Plug
•Straight Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Body Size: 3 (1/8)
Applicable Tubing O.D.: Ø4 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x47x20 mm
Logistiek gewicht22 g
Materiaalc3604 (huis); pbt (klep, klepzitting, kraag, afstandsstuk); schokabsorberend pbt (borgring); koudgewalst koolstofstaal (huls); 304 roestvrij staal (doorn); fkm (klep o-ring); nbr (klepzitting o-ring, dop o-ring, pakking); 304 roestvrij staal (klepveer, hulsveer, doorn, kraag 2); weerbestendig nbr (hulsdeksel).
Profielkk3s
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,0225 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,10 excl. BTW
/ 5 stuks
69,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen