NORGREN SNELKOPPELING STEKER 1/4" X 1/4" VZV TERUGSLAGKLEP
Snelkoppeling met dubbele afsluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:233320028
Rubix:A0127127
Fabrikant:233320028


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | innengewinde iso g (g1/4, bspp) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
Documenten
Productdetails : NORGREN SNELKOPPELING STEKER 1/4" X 1/4" VZV TERUGSLAGKLEP
Sterke punten
Dubbele afsluiting: Na loskoppelen stopt de stroom in zowel de koppeling als de stekker. Het medium blijft in beide aansluitleidingen behouden en de druk wordt niet ontlast.
Eénhandige bediening
Compacte, robuuste constructie
Hoog debiet, lage drukval
Breed assortiment aansluitingen
Eénhandige bediening
Compacte, robuuste constructie
Hoog debiet, lage drukval
Breed assortiment aansluitingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld |
| Aansluiting 1 | innengewinde iso g (g1/4, bspp) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Aansluiting 2 | steck-/kupplungsseite: nenngröße ø5 (plug/quick release schnittstelle) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Type bedrading | bspp |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,13 excl. BTW
/ stuk
€ 14,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen