FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-3/8-8 153424
Insteekschroefkoppeling QSK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSK-3/8-8
Rubix:06142316
Fabrikant:153424
EAN:4052568034573

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-3/8-8 153424
Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-3/8-8 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x48x19 mm |
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Materiaal | messing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,91 excl. BTW
/ stuk
€ 8,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen