FESTO SNELSCHROEFKOPPELING CK-3/8-PK-9 2033

Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CK-3/8-PK-9
Rubix:06140364
Fabrikant:2033
EAN:4052568008185
FESTO SNELSCHROEFKOPPELING CK-3/8-PK-9 2033
Technische samenvatting
Materiaalgeanodiseerde, gewrochte aluminiumlegering (uniemoer, geschroefde plug); versterkte pa tpe-u(pu) (afdichtring)
Aansluiting 1g 3/8 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SNELSCHROEFKOPPELING CK-3/8-PK-9 2033


Snelkoppeling CK-1/2-PK-13 Buitendraad met afdichtring, metalen uitvoering. Nominale doorlaat=11,7 mm, Soort afdichting op inschroefbout=Afdichtring, Montagepositie=Allemaal, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens opgave fabrikant op www.festo.com), Aanwijzing bedrijfs- en stuurmedium=Gesmeerd bedrijf mogelijk (daarna noodzakelijk voor verder bedrijf)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x90x40 mm
Logistiek gewicht15,7 g
Materiaalgeanodiseerde, gewrochte aluminiumlegering (uniemoer, geschroefde plug); versterkte pa tpe-u(pu) (afdichtring)
Aansluiting 1g 3/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,83 excl. BTW
/ stuk
5,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden