NORGREN SNELKOPP.HUIS BINNENDR. 1/2 - 238220048

Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:238220048
Rubix:05204343
Fabrikant:238220048
NORGREN SNELKOPP.HUIS BINNENDR. 1/2 - 238220048
Technische samenvatting
Aansluiting 1g1/2 (female thread, iso g/bspp)
Materiaalbehuizing en huls: vernikkeld messing; klep: messing; veer en kogels: roestvrij staal; afdichtingen: nbr (nitril)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN SNELKOPP.HUIS BINNENDR. 1/2 - 238220048


Sterke punten

•Enkele afsluiting: De plug is recht-doorlopend ontworpen, de koppeling sluit onmiddellijk af wanneer de verbinding wordt verbroken. De ideale oplossing voor het bedienen van persluchtgereedschap
Met één hand te bedienen
Europese standaard industriële koppeling
Hoge doorstroomsnelheid, lage drukval
Industrieel standaardprofiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting 1g1/2 (female thread, iso g/bspp)
Materiaalbehuizing en huls: vernikkeld messing; klep: messing; veer en kogels: roestvrij staal; afdichtingen: nbr (nitril)
Profielindustrieel profiel (europese standaard, ø 7.2 mm)
Maximumtemperatuur100 °C
Gewicht0,095 kg
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,75 excl. BTW
/ 5 stuks
61,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen