Referenties
SMC:KK4S-10L
Rubix:05283876
Fabrikant:KK4S-10L
EAN:3618036075984

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | tube ø10 mm (one-touch instant fittings, elbow type) |
|---|---|
| Materiaal | ! |
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK4S-10L
Snelkoppeling - Plug
•Elbow Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 4 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: Ø10 mm
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 4 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: Ø10 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x63x41 mm |
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Aansluiting 1 | tube ø10 mm (one-touch instant fittings, elbow type) |
| Materiaal | ! |
| Profiel | kk4s |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,0547 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 106,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen