FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS3-1/4-A 531666

KS Snelkoppelingsplug

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KS3-1/4-A
Rubix:06145824
Fabrikant:531666
EAN:4052568047818
FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS3-1/4-A 531666

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/4
Materiaalvernikkeld messing (behuizing)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS3-1/4-A 531666


Snelkoppelingplug KS3-1/4-A Voor zelfsluitende snelkoppelingsaansluitingen. Nominale grootte=4,95 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, Standaard nominaal debiet=581 l/min, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x18x18 mm
Logistiek gewicht22,87 g
Aansluiting 1g 1/4
Materiaalvernikkeld messing (behuizing)
Profielks3
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,023 kg
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode74199990
€ 3,54 excl. BTW
/ stuk
€ 4,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden