FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS2-M5-A 531658

Snelkoppelingsstekker KS2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:KS2-M5-A
Rubix:06145816
Fabrikant:531658
EAN:4052568047764
FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS2-M5-A 531658
Technische samenvatting
Aansluiting 1m5
Materiaalvernikkeld messing (behuizing)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS2-M5-A 531658


Koppelingsstekker KS2-M5-A voor zelfafsluitende slangkoppeling. Nominale diameter=2,4 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, normaal nominaal debiet=126 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x10x10 mm
Logistiek gewicht4,6 g
Aansluiting 1m5
Materiaalvernikkeld messing (behuizing)
Profielks2
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,005 kg
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,34 excl. BTW
/ stuk
4,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden