FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-1/2-I 531638
Snelkoppelingsdoos KD4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:KD4-1/2-I
Rubix:06145712
Fabrikant:531638
EAN:4052568047627

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld (behuizing); polypropyleen (vrijgavehuls) |
Documenten
Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-1/2-I 531638
Koppelingsdoos KD4-1/2-I zelfsluitend. Nominale diameter=7,2 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, normaal nominaal debiet=1305 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 87,05 g |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Materiaal | messing vernikkeld (behuizing); polypropyleen (vrijgavehuls) |
| Profiel | kd4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,086 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,99 excl. BTW
/ stuk
€ 16,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden