FESTO KOPPELINGSSTEKKER NPHS-S6-M-G12 8059260
Snelkoppelingsplug
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPHS-S6-M-G12
Rubix:05110382
Fabrikant:8059260
EAN:4052568290078

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Materiaal | gehard gegalvaniseerd staal (behuizing) |
Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER NPHS-S6-M-G12 8059260
Snelkoppeling plug NPHS-S6-M-G12 8059260
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Materiaal | gehard gegalvaniseerd staal (behuizing) |
| Profiel | nphs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,08 excl. BTW
/ stuk
€ 4,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden