Referenties
Festo:KS4-1/4-I
Rubix:06145860
Fabrikant:531678
EAN:4052568047894

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 1/4 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing) |
Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-1/4-I 531678
Snelkoppelingplug KS4-1/4-I Voor zelfsluitende snelkoppelingsaansluitingen. Nominale grootte=7,85 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, Standaard nominaal debiet=1130 l/min, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39x18x18 mm |
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing) |
| Profiel | ks4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,031 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,09 excl. BTW
/ stuk
€ 4,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden