FESTO SNELONTLUCHTINGSVENTIEL VBQF-D-G18-Q6 547534
SNELONTLUCHTINGSVENTIEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VBQF-D-G18-Q6
Rubix:05116798
Fabrikant:547534
EAN:4052568092863

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten aluminium, gegoten zink (behuizing); nbr (afdichtingen) |
|---|---|
| Verbinding | qs-6 (aansluiting 1); g1/8 (aansluiting 2); qs-8 (aansluiting 3) |
Documenten
Productdetails : FESTO SNELONTLUCHTINGSVENTIEL VBQF-D-G18-Q6 547534
snelle uitlaatklep VBQF-D-G18-Q6 Ventielfunctie = snelle uitlaat, Pneumatische aansluiting, poort 1 = QS-6, Pneumatische aansluiting, poort 2 = G1/8, Bevestigingstype = schroefdraad, Standaard nominaal debiet, uitlaat = 850 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten aluminium, gegoten zink (behuizing); nbr (afdichtingen) |
| Verbinding | qs-6 (aansluiting 1); g1/8 (aansluiting 2); qs-8 (aansluiting 3) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Type | snelontluchtingsventiel |
| Debiet | 1300 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,10 excl. BTW
/ stuk
€ 36,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen