CUTLINE HANDTAP HSSG M8+BOOR 6.8MM 885810

Tap spiraalpunt + tapmaat boor

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:885810
Rubix:A0558542
EAN:3660338390708
CUTLINE HANDTAP HSSG M8+BOOR 6.8MM 885810

Technische samenvatting

Productdetails : CUTLINE HANDTAP HSSG M8+BOOR 6.8MM 885810


- HSS-Co witte ring spiraalpunttap voor doorlopende gaten, speciaal ontworpen voor gebruik bij het tappen in roestvast staal.- Spiraalpunttap M3-10 is DIN 371 en M12 is DIN 376.- Inclusief de tapmaat HSS-Co boor Din 338 met een split point van 130 graden. 25-30 graden spiraalhoek

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Bereik8 mm
111,60 excl. BTW
/ 10 stuks
135,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen