DORMER HSS SNIJPLAAT F330 UNF 1.1/4 (3)

Snijplaten F330

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F3301.1/4X3
Rubix:20028804
EAN:7320760207680
DORMER HSS SNIJPLAAT F330 UNF 1.1/4 (3)

Technische samenvatting

Schroefdraadunf
Diameter koker76,2 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F330 UNF 1.1/4 (3)


HSS Verstelbare snijplaat voor UNF schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf
Diameter koker76,2 mm
Materiaal mantelhss
Diameter schroefdraad31,75 mm
Aantal windingen per inch12
Dikte koker22,23 mm
Typeverstelbare snijplaat
Afwerkinggepolijst
€ 324,00 excl. BTW
/ stuk
€ 392,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen