DORMER HSS SNIJPLAAT F201 M 6 LINKS

Snijplaten F201

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F201M6
Rubix:20026335
EAN:7320760105054
DORMER HSS SNIJPLAAT F201 M 6 LINKS

Technische samenvatting

Schroefdraadm6
Diameter koker20 mm
Draad1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F201 M 6 LINKS


HSS Snijplaat voor linkse metrische schroefdraad DIN-EN 22568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
FILIERE MAIN 6X0,75 F201 20 6G HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6
Diameter koker20 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss
Dikte koker7 mm
Typesnijplaat
€ 61,04 excl. BTW
/ stuk
€ 73,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen